Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM8604 DVI Output Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7054350
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8604
EAN/GTIN:
     6727920053674
ATEN VM8604 DVI Output Board - Erweiterungsmodul - DVI-D x 4 - für VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
DVI
Datenübertragungsrate
6.75 Gbps
Ports
DVI-D x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
20.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.28 cm
Gewicht
550 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x DVI-D-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,20*
€ 1.669,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,20*
€ 1.657,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,42*
€ 1.608,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,62*
€ 1.572,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,44*
€ 1.530,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.