Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-10GECTX Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7021325
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-10GECTX
EAN/GTIN:
     0710931140323
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Der 10 Gigabit PCIe Netzwerkadapter von TRENDnet, Modell TEG-10GECTX, verwandelt einen unbelegten PCI Express Slot in einen 10 Gigabit Ethernet Port.
TRENDnet TEG-10GECTX - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 1 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3an
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Ports
10Gb Ethernet x 1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
FCC
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.12 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, VMware ESXi 6.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
6.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10GBase-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.