Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GTL-2891 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7008298
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2891
EAN/GTIN:
     4015867199015
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone poe switch 24port
LevelOne GTL-2891 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, stapelbar, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Per-VLAN Spanning Tree (PVST), PIM-SM-Snooping, unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Cable Diagnostics Function, Equal-Cost Multipath (ECMP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Verhindern von Schleifenbildung, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), SNMP-Unterstützung, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, PIM-DM-Snooping, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Management Information Base (MIB) II, Frequenzgrenze, Open Shortest Path First (OSPF), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), MAC Adressenauthentifizierung, Root Guard, VLAN-Spiegelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), ITU-T Y.1731
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, RPS (redundantes Netzteil), Diagnose, Master, Stapel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
RAM
512 MB
Kapazität
Leitungsgruppen: 16
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 95,23 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, CB, FCC, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
35 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x SFP+ ¦ 1 x USB ¦ 1 x Konsole RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,15*
€ 1.205,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,08*
€ 1.202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,57*
€ 1.166,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,47*
€ 1.139,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,09*
€ 1.113,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.