Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PowerBeam M5 ISO PBE-M5-300-ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7008236
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-M5-300-ISO
EAN/GTIN:
     0810354023804
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Ubiquiti PowerBeam M5 ISO PBE-M5-300-ISO - Wireless Bridge - 100Mb LAN - Wi-Fi, AirMax - 5 GHz - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.4 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
36.4 cm
Gewicht
2.55 kg
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS), an Stange montierbar, Time Division Multiple Access (TDMA)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, AirMax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, LAN
Max. Reichweite (außen)
20 km
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS, ASTM B1117, MIL-STD 810G 506.5, MIL-STD 810G 509.5, IEC 68-2-14, IEC 68-2-11, IEC 68-2-6, IEC 68-2-5, ETS 300 019-1-4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Gain Level
22 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100 (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
64 MB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.