Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ Embedded Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7003213
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7982
EAN/GTIN:
     5712505214367
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Controller
sfp netzwerkkarte
Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ Embedded Adapter - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet SFP+ x 2 - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x iDataPlex dx360 M4 7912; System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo-Frames-Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Giant Send Offload (GSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10Gb Ethernet SFP+ x 2
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EMC, RoHS, IEC 801-2, IEC 801-5, IEC 801-4, IEC 801-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x iDataPlex dx360 M4 7912 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD
Maße und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 - SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,51*
€ 521,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.