Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreFabric SN1600Q 32Gb Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6956761
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9M76A
EAN/GTIN:
     0190017085401
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Ist Ihr Rechenzentrum bereit für den nächsten Schritt im Bereich Fibre Channel-Konnektivität? Die HPE StoreFabric SN1600Q Fibre Channel Host Bus Adapter mit 32 Gb setzen neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, denn sie bieten gegenüber Fibre Channel Host Bus Adaptern (HBAs) mit 16 Gb die doppelte Bandbreite. Der SN1600Q FC-HBA mit 32 Gb ist mit FC-Speichernetzwerken mit 16 Gb und 8 Gb abwärtskompatibel und schützt künftige Investitionen. Bei speicherintensiven Anwendungen, wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media, ermöglichen die besseren Leistungsmerkmale der 32-Gb-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Daten. Der HPE StoreFabric SN1600Q Fibre Channel Host Bus Adapter mit 32 Gb bietet eine PCIe-Schnittstelle mit verschiedenen Funktionen, die in Kombination den Energieverbrauch reduzieren, sodass der Server umweltschonender arbeitet.
HPE StoreFabric SN1600Q 32Gb Dual Port - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 32Gb Fibre Channel x 2 - für ProLiant DL325 Gen10, XL170r Gen10, XL190r Gen10, XL270d Gen10; SimpliVity 380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4 GB Fibre Channel (Short Wave), 8 GB Fibre Channel (Short Wave), 16Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle), 32 GB Fibre Channel (Short Wave)
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
32Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 2 x 32Gb SFP+
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSe Linux, Microsoft Windows Server 2012 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 7.2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4510 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC, XL190r Gen10, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL270d Gen10, XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Node, 380 Gen10 G Node, 380 Gen10 H Node, 380 Gen10 Network Choice G Node, 380 Gen10 Network Choice H Node, 380 Gen10 Node
Maße und Gewicht
Breite
1.234 cm
Tiefe
16.751 cm
Höhe
11.115 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 32Gb Fibre Channel - LC Multi-Mode
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,52*
€ 1.784,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,30*
€ 1.769,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,93*
€ 1.717,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,35*
€ 1.624,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.