Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GEP-2651 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6941131
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2651
EAN/GTIN:
     4015867198957
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
LevelOne GEP-2651 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - PoE+ (185 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Reset-Taste, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, gekennzeichnetes VLAN, Bridge protocol data unit (BPDU), Network Timing Protocol (NTP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, System, PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, HTTP
RAM
128 MB
Kapazität
Aktive VLANs: 256 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 38.7 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9600 Byte
PoE-Budget
185 W
Verschiedenes
MTBF
211,272 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.29 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 2 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.