Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Dual Band Wireless-AC 8265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6933731
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     8265.NGWMG
EAN/GTIN:
     5032037089470
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Der Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Adapter unterstützt Bluetooth 4.2 und 2x2 11ac Wi-Fi mit hohen Geschwindigkeiten, einschließlich Wave-2-Funktionen wie Downlink MU-MIMO, die die Benutzergeschwindigkeit in dichten Bereitstellungen erhöhen und schnelle Downloads sowie eine lange Akkulaufzeit unterstützen. Der Intel Dual Band Wireless-AC 8265 verändert Ihr Netzwerkerlebnis zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs grundlegend.
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - Netzwerkadapter - M.2 Card - Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, WiDi, Dual-Stream (2x2), Wi-Fi Direct, Intel Smart Connect Technology, Wi-Fi Miracast-tauglich, 802.1x-Authentifizierung, WPS v2, Under vPro
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, Bluetooth 4.2
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, CB, IEC 60950-1, FIPS, FISMA
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, AES-CCMP
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 - 90% (ncht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
0.24 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.