| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6882843 Herst.-Nr.: UBI-EP-R8 EAN/GTIN: 0810354021992 |
| |
|
| | |
| Ubiquiti Networks stellt den EdgePoint vor, der Teil der EdgeMAX-Plattform ist. Als erster anwendungsspezifische WISP Control Point kombiniert der EdgePoint Routing-Funktionen mit Fiber-Backhaul-Kapazitäten und vielseitigen Stromversorgungsoptionen. Ubiquiti EdgePoint R8 - Router - Switch mit 6 Ports - 1GbE - wandmontierbar Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, firewall, Layer 3 switching, NAT Support, VLAN-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, VRRP-Unterstützung, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, NetFlow, statisches Routing, IGMP-Proxy | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Prozessor | 1 x MIPS MIPS64 600 MHz | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IC, FCC | | Gerätetyp | Router - Switch mit 6 Ports (integriert) | | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI | | RAM | 2 GB DDR3 SDRAM | | Flash-Speicher | 4 GB | | Routing Protocol | OSPF, RIP, BGP, IGMP, GRE, OSPFv3, RIPng | | Gehäusetyp | Wandmontierbar | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Erforderliche Netzspannung | DC 54 V | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 40 Watt | Software / Systemanforderungen | Bereitgestelltes Betriebssystem | Ubiquiti EdgeOS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Maße und Gewicht | Breite | 32.66 cm | | Tiefe | 38.27 cm | | Höhe | 8.8 cm | | Gewicht | 3.4 kg | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | LAN: 6 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - SFP (mini-GBIC) ¦ Seriell: 1 x RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |