Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter X SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6881956
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-X-SFP
EAN/GTIN:
     4250605565053
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
adsl router
Ubiquiti EdgeRouter X SFP - Router 5-Port-Switch - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
PoE, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 24KV ESD Protector
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x MIPS MIPS 1004Kc 880 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IC, FCC
Gerätetyp
Router - 5-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status
RAM
256 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
215 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.