Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 16Gb FC Single-Port HBA (Enhanced Gen 5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01CV750 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Lenovo 01CV750 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-6878451
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01CV750
EAN/GTIN:
     0889488417315
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Diese Lösung bietet höhere Performance pro Port bei niedrigem Energieverbrauch.
QLogic 16Gb FC Single-Port HBA (Enhanced Gen 5) - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 16Gb Fibre Channel - für ThinkSystem SR250; SR530; SR590; SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; SR850 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
QoS, FEC, MSI-X, FA-WWN, F-BLD, LCB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4Gb Fibre Channel, 8 GB Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Leistung
Maximaler IOPS: 1300000
Fibre Channel
FC-GS-2, FC-GS-3, FC-Tape, FCP-2, FC-PI-5, SCSI-FCP
Ports
16Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 16 Gb Kurzwellen-Fibre-Channel SFP+ LC Empfänger
Kennzeichnung
ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 A, BSMI Class A, KCC Class A, VCCI Class A, EN55022:2010 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1 Class A, EN 55024:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN60950-1:2006 +A11+A1+A12 (2nd Edition)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 5.5 Update 2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere 6.0, VMware vSphere 6.0 update 1, VMware vSphere 6.0 update 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo NeXtScale nx360 M5 ¦ Lenovo System x3500 M5 ¦ Lenovo System x3550 M5 ¦ Lenovo System x3650 M5 ¦ Lenovo System x3750 M4 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 X6 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,47*
€ 912,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,33*
€ 895,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,90*
€ 876,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,80*
€ 839,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.