Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 6807-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6861151
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C6807-XL-S6T-BUN
EAN/GTIN:
     0882658938559
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Catalyst 6800 mit Instant Access (bietet kostengünstiges, hochverfügbares PoE+ sowie Datenarchitektur mit Supervisor 2T).
Cisco Catalyst 6807-XL - Switch - 8 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP - an Rack montierbar - mit Cisco Supervisor Engine 2T (C6800-SUP6T), fan tray
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, NAT Support, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, IPv6-Unterstützung, NSF, SSO, WRED, ACL Support, QoS, MPLS VPN, Jumbo-Frames-Support, URPF, DWRR, NetFlow, VRF, redundante Hot-Swap-Lüfter, CoS, IPFIX, FNF, GRE, DSCP-Unterstützung, MACsec-Unterstützung, ISSU, VPLS, LDP, IA, VSS, Sampled NetFlow, TrustSec Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.1ae
Gerätetyp
Switch - mit Cisco Supervisor Engine 2T (C6800-SUP6T), fan tray
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
RAM
4 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
IPv4-Routen (Multicast): 128000 ¦ IPv6-Routen (Multicast): 128000 ¦ NetFlow-Einträge: 512000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ MAC-Adresse: 128000 ¦ ACL-Einträge: 64000 ¦ Logische Schnittstellen: 128000
Flash-Speicher
1 GB
Routing Protocol
IGMPv3, MLDv2, MPLS
Leistung
Switching pro Slot: 880 Gbit/s ¦ IPv4-Routing: 780 Mpps ¦ IPv6-Routing: 390 Mpps ¦ Lage 2 Überbrückung: 780 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 10U
Ports
8 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, UL 60950-1 Second Edition, AS/NZS 3548 Klasse A, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, GR-1089-CORE, VCCI Class A, ETS 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
4
Gestellte Leistung
3000 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS IP Services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
44.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
1 (installiert) / 7 (Max)
Schnittstellen
1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x Konsole (Mini-USB) Type B ¦ 1 x seriell RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung SFP ¦ 8 x 10GBase-T SFP+ ¦ 2 x 40Gbit-LAN QSFP
Erweiterungssteckplätze
7 (gesamt)/ 6 (frei) x Erweiterungssteckplatz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34.046,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.237,16*
€ 40.742,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.056,68*
€ 40.527,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.046,52*
€ 40.515,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.