Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FTP-802S15 Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6856669
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     FTP-802S15
EAN/GTIN:
     4711213688270
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
PLANET FTP-802S15 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 15 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, MDI/MDI-X-Schalter, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Loss Return (LLR), Link Loss Carry Forward (LLCF), Link Fault Pass Through-Funktion (LFP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Collision Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
15 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Part 15 A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode weiblich x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.