Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AC88 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6838216
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG02H0-BM0000
EAN/GTIN:
     4712900272277
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Der ASUS PCE-AC68 ist ein Dual Band AC3100 4 x 4 WLAN PCI Express (PCIe)-Adapter für Desktop PCs. Die (1024-QAM)-Technologie liefert kombinierte WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2100 Mbps im 5 GHz-Frequenzband und 1000 Mbps im 2.4 GHz-Frequenzband 60% schneller als 3 x 3-Adapter - somit wird ruckelfreies Streaming und Online-Gaming mit niedrigen Latenzen ermöglicht. Der PCE-AC88 ist der erste 4 x 4 802.11ac PCIe -Adapter auf dem Markt und bietet neben verbessertem WLAN-Empfang auch das volle Potential von 4x4-WLAN, wenn er mit einem 4 x 4-Router gekoppelt wird!
ASUS PCE-AC88 - Netzwerkadapter - PCIe - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Antenne mit Magnetfuß, Broadcom NitroQAM technology
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
3167 Mbps
Leitungskodierformat
1024 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
C-Tick, IC, FCC, NCC, iDA, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
2.1 cm
Tiefe
10.33 cm
Höhe
6.89 cm
Gewicht
125 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Antenne - R-SMA
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.