Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode OpenScape Business Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6834758
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN-OSB/1E15VHP/EUI
EAN/GTIN:
     0847840011236
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
Die SmartNode-OSB-Appliance kombiniert die VoIP-Gateway-Technologie und Hardware-Fertigungskompetenz Pattons mit der Openscape Unified Communications Business-Software von Unify als kostengünstige State-of-the-Art UC-Lösung für den Mittelstand in nur einem einzigen Gerät. Die schon sprichwörtliche SmartNode Qualität und Zuverlässigkeit sorgt dabei für Interoperabilität zwischen allen angeschlossenen Systemen. Die One-Box-UCC-Lösung von Patton und Unify basiert auf Pattons SmartNode Open Gateway Appliance (SNOGA) Hardware-Plattform. Der integrierte SmartNode VoIP-Gateway ist hoch interoperabel und in der Lage, jede vorhandene analoge PBX, digitale Nebenstellenanlage und jedes DECT-Telefon-System mit allen SIP-basierten Geräten und UCC Dienste zu integrieren.
Patton SmartNode OpenScape Business Appliance - IP-PBX - in Rack montierbar - 1 PRI-Ports - 2 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar
Kapazität
Anrufe mit Transcodierung: 64 ¦ Anrufe mit RTP-Relais: 128 ¦ Anrufe pro Sekunde: 20 ¦ Anrufversuche pro Sekunde: 100 ¦ Zusammenfallende Anrufe: 12 ¦ VoIP Kanäle: 15
Funktionen
High Precision Clock 5ppm
Netzwerkanschlüsse
2 x 10/100/1000
Anzahl PRI-Ports
1
Prozessor
Typ
Celeron
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Hersteller
Intel
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Verschiedenes
Bereitgestelltes Betriebssystem
Trinity OS
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, FCC Part 68, EMC, CS-03, FCC Part 15 A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
4.4 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, G.727, T.38
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
T1/E1 ¦ 4 x 1000Base-T - WAN / LAN ¦ 2 x 1000Base-T ¦ Mikrofon ¦ Audio Line-Out ¦ HDMI ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ 2 x USB 3.0 ¦ Konsole ¦ RS-232 ¦ USB
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Installierte Anzahl
1
Kapazität
250 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,86*
€ 2.127,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,26*
€ 2.116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,47*
€ 2.048,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,90*
€ 2.001,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,73*
€ 1.948,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.