Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG 30284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6826544
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-30284
EAN/GTIN:
     0710931140200
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Der 28-Port Web Smart Switch von TRENDnet, Modell TEG-30284, verfügt über 24 Gigabit Ports und vier 10G SFP+ Slots und ist ein kostengünstiger Switch für Hochgeschwindigkeits-Servernetzwerkverbindungen (Uplink oder Downlink). Eine praktische webbasierte Verwaltungsoberfläche bietet Funktionen für Verkehrskontrolle, Fehlersuche, Zugriffskontrolle und Überwachung für flexible Integration in ein SMB-Netzwerk.
TRENDnet TEG 30284 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Virtual Cable Test (VCT) Technology, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 1,5-MB-Paketpuffer, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Management Information Base (MIB) II
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - Smart
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kapazität
VLAN-Gruppen: 256 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 95.2 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, SSL 3.0, SSL 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, FCC
MTBF
450,021 Stunden
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.445 cm
Gewicht
2.64 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.