Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG20W-VPN Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6797923
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USG20W-VPN-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937590896
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router
Die schnelleren Prozessoren bergen eine riesengroße Gefahr: Angreifer sind damit deutlich besser in der Lage, VPN-Tunnels zu entschlüsseln. Herkömmliche VPN-Verschlüsselungsalgorithmen wie MD5 und SHA-1 reichen nicht mehr aus, um die sichere ausgehende Kommunikation zu gewährleisten. Durch Unterstützung des hochmodernen SHA-2 bietet die VPN-Firewall sichere VPN-Verbindungen und gewährleistet maximale Sicherheit für die geschäftliche Kommunikation.
Zyxel USG20W-VPN - Firewall - 1GbE - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
1.04 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Firewall
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Routing, VPN-Support, PAT Support, SNAT-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, verwaltbar, stapelbar, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Transparency, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Tunnel, IPSec Virtual Private Network (VPN), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Bandbreitensteuerung, DHCP-Relais, CAPWAP-Unterstützung, DHCP-Client, duale Firmware-Images, gekennzeichnetes VLAN, Captive Portal, Generic Routing Encapsulation (GRE), automatische Wiederherstellung der VPN-Verbindung, unterstützt Single Sign-On (f), ZyXEL One Network (ZON), SmartConnect Technology, Dynamic Channel Control, Ausfallsicherung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, DNS, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kapazität
Benutzerlizenzen: unbegrenzt ¦ Simultane IPSec VPN-Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige Sitzungen: 20000 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 1 ¦ SSL-VPN-Benutzer: 5 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), LDAP, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
Firewall-Durchsatz: 350 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 90 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA-1, PKI, 256-Bit-AES, IKEv2, 512-Bit SHA-2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
MTBF
44,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, FCC Part 15 B, IC, EMC Class B, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Gain Level
3 dBi
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.