Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR3012 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6788568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG409B
EAN/GTIN:
     0190017003665
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Die HPE MSR3000 Router-Serie bietet leistungsstarkes Routing mit bis zu 5 Mpps für große Zweigstellen in einem kostenoptimierten Formfaktor. Mit integrierten Funktionen für Routing, Switching, Sicherheit und SIP ohne zusätzliche Lizenz können diese Router die Bereitstellung von Services beschleunigen und gleichzeitig die Verwaltung Ihres WAN im Unternehmen vereinfachen. Mit dem Open Application Platform-Modul bietet die MSR3000 Router-Serie eine Vielzahl an virtualisierten Anwendungen. Seine verteilte Architektur und die hohe Zuverlässigkeit verbessern auch die Ausfallsicherheit von mittleren bis großen Zweigstellen.
HPE MSR3012 - Router - GigE - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), MLD-Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), DHCP-Relais, Dynamic Virtual Private Network (DVPN), Network Quality Analyzer (NQA), Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x 1 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, NTP, IPSec, ARP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, EMC, ICES-003 Klasse A, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 60825-1, AS/NZS 60950, ANSI C63.4-2003, EN 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 61000-3-2:2006, EN 300 386
Gerätetyp
Router
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
RAM
1 GB (installiert) / 1 GB (Max) - DDR3 SDRAM
Kapazität
Einträge in Routingtabelle: 200000 ¦ Weiterleitung von Tabelleneinträgen: 200000
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng, MLDv2, MLD, IS-ISv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Durchsatz: bis zu 2,6 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar - modular - 1U
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS
Verschiedenes
MTBF
52.56 Jahre
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
4.42 cm
Gewicht
7.15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 4 (Max)
Schnittstellen
3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A ¦ Verwaltung: 1 x Zusatz ¦ Verwaltung: 1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x High-performance Multifunction Interface Module (HMIM) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Smart Interface Card (SIC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.970,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,14*
€ 2.531,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,75*
€ 2.509,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,29*
€ 2.433,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.003,79*
€ 2.384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,74*
€ 2.345,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.