Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Extreme Networks Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6787445
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-PNL6M3-N36
EAN/GTIN:
     0644728011605
Extreme Networks - Antenne - 6 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 4.900 MHz - 5.900 MHz) - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.54 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
600 g
Produkttyp
Antenne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP67-Schutz, vertikale Polarisierung, horizontale Polarisierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
3 x N-Anschluss männlich
Antenne
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
6 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 6 dBi (für 4.900 MHz - 5.900 MHz)
Horizontale Strahlenbreite
110° (at 2.4 - 2.5 GHz), 110° (at 4.9 - 5.9 GHz)
Vertikale Strahlenbreite
75° (bei 2,4 - 2,5 GHz), 45° (at 4.9 - 5.9 GHz)
Platzierung / Montage der Antenne
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.