Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi USG-PRO-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6785422
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USG-PRO-4
EAN/GTIN:
     0810354022821
Suchbegriffe:
ADSL Router
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
Ubiquiti UniFi USG-PRO-4 - Sicherheitsgerät - 1GbE - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.4 cm
Tiefe
16.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
CLI
Leistung
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.000.000 Pakete pro Sekunde ¦ Durchsatz (512-Byte Paketgröße): 1 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UniFi Controller
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 2 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) (WAN) ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
4 GB
Installierte Prozessoren
1 x MIPS64 1 GHz
Weitere Suchbegriffe: VPN-Gateway, hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.