Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Nexus 3172TQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6778737
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N3K-C3172TQ-32T
EAN/GTIN:
     8592978163501
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Bauen Sie eine flexible und skalierbare Struktur für Ihr neues Data Center Netzwerk auf, und zwar mit Cisco Nexus Switches.
Cisco Nexus 3172TQ - Switch - L3 - managed - 32 x 10GBase-T + 6 x QSFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, WRR Queuing, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, WRED, sFlow, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, EIGRP Stub Routing, ECMP, BFD, STP Root Guard, URPF, UDLD, Rapid PVST+, LLDP-Support, LACP, HSRP-Unterstützung, redundante Hot-Swap-Lüfter, 12-MB-Paketpuffer, STP PortFast, CoS, Automated Attendant (IVR), MSDP, vPC Technology, DSCP-Unterstützung, ISSU, ARP-Inspektion, CoPP, SCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SSH-2, CLI, SCP
RAM
4 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 ¦ Multiple Spanning Tree Protocol-Instanzen: 64 ¦ Rapid Spanning Tree Protocol-Instanzen: 512 ¦ ACL-Zugänge (Ausgang): 1000 ¦ ACL-Zugänge (Eingang): 4000 ¦ QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle
288K Einträge
Routing Protocol
RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), BGP for IPv6
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, MS-CHAP, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 1,4 Tbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 10GBase-T + 6 x QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, ASHRAE, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
440 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco NX-OS Layer 3 Base Services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
10 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x 10GBase-T RJ-45 ¦ 6 x 40Gbit-LAN QSFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) Management ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.260,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.320,10*
€ 13.470,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.310,29*
€ 13.459,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.274,58*
€ 13.416,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.260,54*
€ 13.400,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.