| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6772893 Herst.-Nr.: A7547285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für die optimale Garantie für Dell Produkte und Lösungen, die von Avocent entwickelt und hergestellt werden. Die Dell KMM- und KVM-Wartungslösungen aus dem Angebot von Avocent sind für drei, vier oder fünf Jahre in den Kategorien Gold und Silber erhältlich. Die dreijährige Standardgarantie beinhaltet begrenzten telefonischen Support und Rücksendung ans Werk. Die Hardware-Wartung umfasst eine Rücksendenummer (Return Material Authorization, RMA-Nummer) und Support per Telefon, je nach Garantie. Der Kauf zusätzlicher Hardware-Wartung bietet Produktaktualisierungen, erweiterten technischen Support und beschleunigte Rücksendeprozesse für den digitalen KVM von Dell sowie die analogen Dell KVMs zusammen mit der 18,5-Zoll-LED-KMM-Konsole von Dell. Avocent Silver Hardware Maintenance - Serviceerweiterung - Vorabaustausch defekter Komponenten - 4 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Dell DMPU4032-G01 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Vorabaustausch defekter Komponenten | | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Vorabaustausch defekter Komponenten - 4 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 8 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - E-Mail-Consulting - 4 Jahre - Verfügbarkeit: 8 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell DMPU4032-G01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |