Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM8804 HDMI Output Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6758961
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM8804-AT
EAN/GTIN:
     4719264641688
ATEN VM8804 HDMI Output Board - Erweiterungsmodul - HDMI x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Datenübertragungsrate
6.75 Gbps
Ports
HDMI x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
23.13 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
2.28 cm
Gewicht
580 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,95*
€ 1.676,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,11*
€ 1.654,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,47*
€ 1.577,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,07*
€ 1.549,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,37*
€ 1.533,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.