Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT FS750/28 WebSmart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6758947
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS750/28-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 24 port
Allied Telesis AT FS750/28 WebSmart - Switch - Smart - 24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Trunking, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, RADIUS-Unterstützung, LLDP-Support, LACP, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, UL 94 V-0, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-29, VCCI Class A, China RoHS
Lokalisierung
Europa
MTBF
263,000 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x SFP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.