Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MMC2000/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6753218
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MMC2000/SP-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Allied Telesis AT MMC2000/SP - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC) - bis zu 550 m - 850 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet, Automatic Link Restoration
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich
550 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.49 cm
Tiefe
10.16 cm
Höhe
2.18 cm
Gewicht
170 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-X/1000Base-X - SFP weiblich ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.