Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit SFP x 24 - wieder auf den Markt gebracht - für HPE Aruba 5406R, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R, 5412R 92, 5412R zl2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6750821
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9988AR
EAN/GTIN:
     0889894166784
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
aruba sfp switch
HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit SFP x 24 - wieder auf den Markt gebracht - für HPE Aruba 5406R, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R, 5412R 92, 5412R zl2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MACsec-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit SFP x 24
Verschiedenes
Preistyp
Wieder auf den Markt gebracht
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2, 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5412R zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2
Maße und Gewicht
Breite
26.16 cm
Tiefe
20.65 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
990 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.901,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,35*
€ 3.712,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,79*
€ 3.679,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.999,50*
€ 3.569,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.947,05*
€ 3.506,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.901,85*
€ 3.453,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.