Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MMC6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MMC6005-60 Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-MMC6005-60 Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-6748446
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MMC6005-60
EAN/GTIN:
     0767035206189
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Hinter allen Produkten und Lösungen von Allied Telesis steht eine hochqualifizierte und kundenorientierte Serviceorganisation, die in der Lage ist, auf jegliche Supportanfragen seitens Kunden oder Partner unverzüglich zu reagieren. Allied Telesis hat keine Investitionen gescheut, um eine Infrastruktur aufzubauen, die in der Lage ist, Pre- und Post Sales-Beratung sowie Support direkt bei Endanwendern bzw. über zertifizierte Partner im Rahmen des Partner Programms bereitzustellen. Diese Services werden über das Net.Cover Programm angeboten, das eine ganze Palette an flexiblen Programmen und Angeboten umfasst. Dadurch kann jedes Unternehmen das Supportpaket auswählen, das am ehesten seinen Ansprüchen gerecht wird. Zusätzlich zu Net.Cover bietet Allied Telesis auch weitere Services an, wie z. B. Hardwareinstallationen und Konfigurationsdienste.
Allied Telesis AT MMC6005 - Netzwerkextender - 1GbE, Ethernet over VDSL2 - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - bis zu 3 km
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerkextender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, Metallgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, Ethernet over VDSL2
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
3 km
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, TUV, EN 60950, UL 1950, EN50082-1, EN55022 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.08 cm
Tiefe
9.91 cm
Höhe
2.03 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-11 ¦ 1 x Modem - RJ-11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.