Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-8HP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6743541
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-8HP-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937588459
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die GS1900 Serie von ZyXEL besteht aus Smart Managed GbE Switches mit 8/16/24 Ports, die mit Gigabit-Geschwindigkeit und wesentlichen Management-Funktionen die Flexibilität und Konnektivität Ihres Unternehmensnetzwerk erhöhen. Diese Desktop-Switches mit GbE, Stromsparfunktionen, lüfterlosem Design und voller Unterstützung für IPv6 machen Ihr Netzwerk zukunftssicher. Die komplette GS1900 Serie ist mit nützlichen Funktionen und erweiterten Leistungsmerkmalen ausgestattet, die für mehr Geschwindigkeit und Sicherheit in Ihren Netzwerken, aber auch für geräuschlosen Betrieb in Ihren Büros sorgen.
Zyxel GS1900-8HP - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (70 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 525-KB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 11,9 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9000 Byte
PoE-Budget
70 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, BSMI CNS 14336
Lokalisierung
Europa
MTBF
533,086 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
660 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.