Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Fast Ethernet Bridge PC Card MS484160USB-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6703746
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS484160USB-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Medienkonverter
Die PC-interne Bridge ist eine Alternative zum Einsatz von Glasfaser Netzwerkkarten. Moderne Rechner verfügen über eine Onboard-Netzwerkkarte mit TP-Anschluss, die weiter verwendet wird. Die PC Bridge wird ohne Veränderung des Systems in den Computer eingebaut und über ein kurzes Twisted-Pair Kabel mit dem vorhandenen Netzwerkanschluss des Rechners verbunden. Bei dieser "sanften" Migration entfällt eine aufwendige Rekonfiguration bzw. Neuinstallation von Netzwerk-Treibern. Die elektrische Versorgung des Umsetzers wird durch ein spezielles Adapterkabel realisiert. In der Standardvariante erfolgt dies über die Stromversorgung für lokale PC-Laufwerke (Y-Adapter) oder USB. Mit der Option "A24" erfolgt die Stromversorgung via Stand-By-Power Abgriff des internen PC-Netzteils. Hier bleibt die "Wake-on-Lan" Funktionalität erhalten. Die PC-interne Bridge ist auch bei ausgeschaltetem PC aktiv, ein Ansprechen der Netzwerkkarte wird transparent weitergereicht.
MICROSENS Fast Ethernet Bridge PC Card MS484160USB-V2 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode weiblich x 2 ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.