Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP811 VoIP-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6671745
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00811-001
EAN/GTIN:
     4260048180652
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Mit der IP811, die mit fünf BRI Anschlüssen und zehn Konferenzkanälen sowohl die alte IP800 als auch die IP810 ersetzt, steht ein leistungsfähiges Mittelklassegateway zur Verfügung, das allen Anforderungen an eine moderne PBX und Unified Communications-Plattform gerecht wird.
Innovaphone IP811 - VoIP-Gateway - 2 Anschlüsse - 1GbE - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
1.05 kg
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, NAT Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), LLDP-Support, Energy Efficient Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
Anz. Anschlüsse
2
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, TLS, DTLS
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, T.38, Opus
VoIP-Protokolle
SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen
5 Telefone (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 5 x ISDN BRI - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
1 GB
RAM
2 GB
Flash-Speicher
32 MB
Installierte Prozessoren
800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.232,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,73*
€ 1.466,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,90*
€ 1.465,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,33*
€ 1.459,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,84*
€ 1.453,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,18*
€ 1.447,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.