| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6661925 Herst.-Nr.: ER-X EAN/GTIN: 0810354022197 |
| |
|
| | |
| Ubiquiti EdgeRouter X - Router 1GbE Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | PoE, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 24KV ESD Protector, PPPoE-Passthrough | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Prozessor | 1 x MIPS MIPS32 880 MHz | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Produktzertifizierungen | IC, FCC | | Gerätetyp | Router | | Statusanzeiger | Port Status | | RAM | 256 MB DDR3 SDRAM | | Flash-Speicher | 256 MB | | Gehäusetyp | Desktop | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Maße und Gewicht | Breite | 11 cm | | Tiefe | 7.5 cm | | Höhe | 2.2 cm | | Gewicht | 175 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |