Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock G10 Gaming Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6621211
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-XRH000-14QEB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1733 Mbps
RAM
512 MB
Kapazität
Gastnetzwerke: bis zu 6
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
8
Maße und Gewicht
Breite
26.65 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
620 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.