Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 628 IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6599058
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101419
EAN/GTIN:
     4021972014198
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
tk-anlage
Dieses einzigartige System für bis zu 40 Benutzer vereint die Vorteile von Soft-PBX-Lösungen mit den Vorzügen klassischer AGFEO Telekomunikationssysteme. Damit ist es AGFEO gelungen, einen sinnvollen Mix aus klassischen Schnittstellen (Analog- und Digitalports) und IP-Technologien zu finden. Mit der Entwicklung der ES 628 IT macht AGFEO einen weiteren entscheidenden Schritt in die Zukunft und setzt technologisch neue Maßstäbe.
AGFEO ES 628 IT - Hybrid PBX - 1U - in Rack montierbar - 1 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hybrid PBX - in Rack montierbar - 1U
Kapazität
SIP-Telefone: 32 ¦ AIS Kanäle: 1 (maximal 4) ¦ IP Sprachkanal: 10 (maximal 16) ¦ IP-Nutzer: 40 ¦ Sprachboxen: 6 (maximal 12)
Anrufservices
Anrufbeantworter, Audio Information System (AIS)
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100/1000
Verschiedenes
Software
TK-Suite Server
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
4.45 cm
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB ¦ 4 x Telefonleitung ¦ 4 x UP0 ¦ 2 x S0 extern/S0 intern/UP0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,66*
€ 1.170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,80*
€ 1.165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,62*
€ 1.133,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,10*
€ 1.105,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,43*
€ 1.082,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.