Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6565493
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7514
EAN/GTIN:
     4719264642883
ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board - Erweiterungsmodul - HDBaseT - für VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, Metallgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDBaseT
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
2.25 cm
Gewicht
640 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 4 x RS-232 - 3-poliger Anschlussblock ¦ 4 x IrDA - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.658,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,25*
€ 2.154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,06*
€ 2.132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.736,96*
€ 2.066,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,10*
€ 2.024,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,46*
€ 1.973,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.