Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DSR-1000AC Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6563576
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSR-1000AC
EAN/GTIN:
     0790069415517
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Der D-Link DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router ist eine sichere und leistungsstarke Netzwerklösung für die wachsenden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Drahtlose Leistungsfähigkeit der nächsten Generation sorgt für Übertragungsraten von bis zu 1300 Mbit/s.
D-Link DSR-1000AC - Wireless Router - 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, IPS, QoS, WPS, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Bandbreitensteuerung, DHCP-Relais, DHCP-Client, TRTCM, SRTCM
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, cUL, IC, EN 60950-1, LVD
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 60000 ¦ VPN-Tunnel: 135 ¦ Firewall-Richtlinien: 600 ¦ IPSec Tunnel: 70 ¦ SSL-VPN-Tunnels: 20
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Firewall-Durchsatz: 950 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (3DES): 100 Mpps
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, Twofish, AES, SSL, PEAP, CAST-128, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Verschiedenes
MTBF
260,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
19.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,81*
€ 523,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,46*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,58*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,05*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.