Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-93831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6560130
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93831
EAN/GTIN:
     4016032362418
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Die DIGITUS Anschlussdose ist passend für die Installation des DIGITUS Keystone Modules "DN-93617". Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal. Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen (GIRA, JUNG, etc.).
DIGITUS Professional DN-93831 - Befestigungsplatte - Pure White - 2 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Pure White
Produkttyp
Befestigungsplatte
Lokalisierung
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag, abgewinkelt um 45°
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.