|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-6534330 Herst.-Nr.: CON-SAS-CBRD30US EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Software Application Support trägt dazu bei, die Investitionen Ihrer Kunden in Software zu schützen und durch eine höhere Anwendungsleistung die geschäftliche Produktivität zu steigern. Außerdem kann dieser Support zur Investitionsrentabilität Ihrer Kunden betragen, indem die Lohn- und Materialkosten, die entstehen, wenn neue Softwareversionen je nach Bedarf erworben werden, reduziert werden. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, müssen Ihre Kunden eine ausgeklügelte Supportstrategie besitzen, sodass die jüngsten Verbesserungen an Anwendungen rasch und effizient umgesetzt und technische Probleme mit Unterstützung kompetenter Anwendungsspezialisten gelöst werden können. Durch die Abdeckung von über 100 CiscoSoftwareanwendungsprodukten in den wichtigsten Technologiebereichen tragen Software Application Support Services zu höherer Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität der Cisco Softwareanwendungen bei. Sie ergänzen den Support für Cisco-Betriebssystemsoftware um zusätzlichen Investitionsschutz durch Services und Support, die die Leistung der Cisco-Anwendungssoftware verbessern und zu einer hohen geschäftlichen Produktivität beitragen. Cisco Software Application Support - Technischer Support - für CBR-D30-US-LIC - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Für Teilenummer(n) | CBR-D30-US-LIC | Details | Service und Support | Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: CBR-D30-US-LIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |