Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RPD-600 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6518125
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888114
EAN/GTIN:
     5201964095100
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der RPD-600 ist ein Wireless 300Mbps n/b/g 2.4GHz und 300Mbps n/ac 5GHz Router mit moderner Wireless ac Technologie und überragender Sicherheit. Der RPD-600 ist neben der Funktion als Router, auch als Repeater einsetzbar. Die Wireless ac 5GHz Technologie ermöglicht Ihnen eine sichere Hochgeschwindigkeitslösung, mit hoher Stabilität. Zusätzlich bietet der RPD-600, mit 300Mbps im 2.4GHz Band, ein schnelles, zu n/b/g Standard kompatibles, WLAN an. An den USB-Anschluss können Festplatten und Drucker angeschlossen werden und so im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Bilder und Musik auf einer angeschlossenen Festplatte können per DNLA an entsprechende Abspielgeräte gestreamt werden.
Inter-Tech RPD-600 - Wireless Router - 4-Port-Switch - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, Repeater-Modus, Print Server, Betriebsmodus „Access-Point“, WISP-Modus, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DLNA Media Server, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, WAN, LAN
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
5 dBi
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
185 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.