Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Installationskasten Netzwerkoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6500607
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     NK4022
EAN/GTIN:
     4052792027709
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
LogiLink - Installationskasten Netzwerkoberfläche - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4032
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.