Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Centrino Wireless-N 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6466547
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     60Y3241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Intel Centrino Wireless-N 1000 - Netzwerkadapter - PCIe Half Mini Card - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Half Mini Card
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, MIMO-Technologie, Intel My WiFi Technology, WMM-Unterstützung, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, WHQL, CB, IEC 60950-1
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, CKIP, AES-CCMP, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
0.31 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
3.4 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Half Mini Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.