Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel PRO/1000 GT Dual Port Server Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel PRO/1000 GT Dual Port Server Adapter
Artikel-Nr.:
     C1003-6466540
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     73P5109
EAN/GTIN:
     4053162011847
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-X Karte
RJ-45 / PCI-X Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
server ersatzteil netzwerkkarte
Intel PRO/1000 GT Dual Port Server Adapter - Netzwerkadapter - PCI-X - Gigabit Ethernet x 2 - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI-X / 133 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Team-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz - Halbe Länge
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.