Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emulex Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6466514
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     43W7512
EAN/GTIN:
     4053162043794
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Emulex - Hostbus-Adapter - PCIe x4 Low-Profile - 4Gb Fibre Channel x 2 - FRU - für System x iDataPlex dx340; dx360 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
4.24 Gbps
Ports
4Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx340 ¦ IBM System x iDataPlex dx360 M3
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
25 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x 4Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,85*
€ 1.179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,76*
€ 1.176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,84*
€ 1.149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,45*
€ 1.119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,23*
€ 1.058,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.