Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-6466511
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     60Y3195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 - Netzwerkadapter - PCIe Half Mini Card - 802.11a, 802.11b/g/n, 802.16e
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Half Mini Card
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.16e
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.16e
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, WHQL, CB, IEC 60950-1
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, CKIP, AES-CCMP, AES-CCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
0.4 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
5 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Half Mini Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.