Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFv) for Lenovo BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6466301
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y8525
EAN/GTIN:
     4053162137165
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFv) for Lenovo BladeCenter - Erweiterungsmodul - PCI-X - 4Gb Fibre Channel - 2 Anschlüsse - für BladeCenter LS22 7901; LS42 7902
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI-X
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
4.24 Gbps
Fibre Channel
FC-AL, FC-IP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter LS22 7901 ¦ Lenovo BladeCenter LS42 7902
Maße und Gewicht
Breite
1.3 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
113 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,99*
€ 713,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,02*
€ 708,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,53*
€ 683,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,93*
€ 634,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.