| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6465967 Herst.-Nr.: 26K4859 EAN/GTIN: 4053162002951 |
|
|
| | |
| Lenovo BladeCenter SFF Fibre Channel Expansion Card - Erweiterungsmodul - 2Gb Fibre Channel - für BladeCenter HS20 1883; BladeCenter HS20 7981, 8843; HS21 XM 7995 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Netzwerk | Data Link Protocol | 2Gb Fibre Channel | | Datenübertragungsrate | 2.12 Gbps | | Ports | 2Gb Fibre Channel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM BladeCenter HS20 1883 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 7981, 8843 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | Erweiterungssteckplatz | | Schnittstellen | 1 x 2Gb Fibre Channel |
|
| | |
| | | |
| |