Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 4Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-6461607
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     59Y1992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Brocade 4Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - PCIe x8 - 4Gb Fibre Channel - (CRU) - Tier 1 - für System x32XX M2; x3350; x3400 M2; x3620 M3; x3650 M2; x3755; x3850 M2; x3950 M2; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.2
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
4.24 Gbps
Ports
4Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
ISO 9241-3, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 22 Class B, CB, IEC 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3350 4192, 4193 ¦ Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 ¦ Lenovo System x3455 7940, 7941 ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 ¦ Lenovo System x3655 7943 ¦ Lenovo System x3755 7163, 8877 ¦ Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3950 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
4 MB
Weitere Suchbegriffe: Storage HBA, storage hba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,17*
€ 799,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,57*
€ 777,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,16*
€ 760,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,56*
€ 727,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.