|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-6460754 Herst.-Nr.: 39Y9278 EAN/GTIN: 4058154001035 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Systems 20 port Fibre Channel Switch Module - Switch - 14 x 4Gb Fibre Channel + 6 x SFP - Plugin-Modul - FRU, (CRU) - Tier 1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Switch - 20 Anschlüsse |  | Gehäusetyp | Plugin-Modul |  | Untertyp | Fibre Channel |  | Ports | 14 x 4Gb Fibre Channel + 6 x SFP | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |  | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 | Maße und Gewicht | Breite | 26 cm |  | Tiefe | 2.9 cm |  | Höhe | 11.2 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 10Base-T/100Base-TX Management ¦ 14 x 4Gb Fibre Channel - Backplane ¦ 6 x SFP (mini-GBIC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |