Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks SAN Switch 8/40 Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6454458
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492293-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
san switch hp 8/8
Der HPE StorageWorks 8/40 SAN-Switch ist ideal für Unternehmen, die eine flexible, aufwärts- und abwärtskompatible Lösung benötigen, die schnell wachsenden Speicheranforderungen gerecht wird, entweder als kleiner "Baustein"-Switch für ein Abteilungs-Fabric oder als leistungsfähiger Edge-Switch in größeren Core-to-Edge-SAN-Konfigurationen. Der 8/40 SAN-Switch ist für schnell wachsende Speicheranforderungen in geschäftskritischen Umgebungen konzipiert und vereint 1, 2, 4 und 8 Gbit/s Fibre Channel-Technologie in Konfigurationen mit 24, 32 oder 40 Ports. Ein voll belegter 8/40 SAN-Switch mit 40 aktivierten Ports bietet eine aggregierte Bandbreite von 680 Gbit/s. Inter-Switch Link (ISL) Trunking kann bis zu 64 Gbit/s ausgeglichenen Datendurchsatz bereitstellen, um Engpässe zu vermeiden und die Bandbreite zu erhöhen. Der 8/40 SAN-Switch ermöglicht es zudem, heute 4 Gbit/s SFPs zu verwenden und bei Bedarf auf 8 Gbit/s SFPs zu aktualisieren.
HPE StorageWorks SAN Switch 8/40 Base - Switch - 24 x 8GB Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-2, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW, FC-VI
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 8GB Fibre Channel SFP+
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Brocade Advanced Zoning, Brocade WEB TOOLS, Brocade Fabric OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
42.9 cm
Tiefe
30.7 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9 Management ¦ 1 x 4-polig USB Typ A Management ¦ 40 x SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.875,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.157,96*
€ 8.517,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.063,95*
€ 8.406,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.929,68*
€ 8.246,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.875,07*
€ 8.181,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.