Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks 81B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6454041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     571520-001
EAN/GTIN:
     5704327820703
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
HPE StorageWorks 81B - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - Fibre Channel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Fibre Channel
FC-SP
Ports
Fibre Channel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 for Intel x86 / AMD64 / EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 for Intel x86 / AMD64 / EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Maße und Gewicht
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0
Schnittstellen
1 x Fibre Channel - LC Multi-Mode - x 2
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.