| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6448649 Herst.-Nr.: 39Y6138 EAN/GTIN: 4053162007260 |
| |
|
| | |
| Mit dem Intel PRO/1000 PT Quad-Port-LP-Server-Adapter sparen Sie PCI-Express-Server-Steckplätze und erweitern Ihr System um Gigabit-Ethernet-Funktionalität. Die dedizierte I/O-Bandbreite von PCIe gewährleistet Prioritätsleistung auf jedem Port - ohne Nutzung eines gemeinsamen Busses - für Gigabit-Ethernet-Verbindungen in Kategorie-5-Netzwerken. Der Intel PRO/1000 PT Quad-Port-LP-Server-Adapter verbessert die Leistung in Mehrprozessorsystemen, da er für eine ausgewogene Verteilung der Netzwerklast über mehrere CPUs sorgt. Zudem ist der Intel PRO/1000 PT Quad-Port-LP-Server-Adapter für die Intel I/O-Beschleunigungstechnik (Intel I/OAT) geeignet, die eine schnellere I/O-Verarbeitung auf Servern mit neuen Intel Xeon Prozessoren ermöglicht. Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter - Netzwerkadapter - PCIe x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 4 - für P/N: 2851-SI1, 2851-SM1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x4 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Fehlertoleranz, ACPI-Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), verwaltbar, Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT) | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), WfM 2.0 | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität | | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, DMI 2.0 | | Ports | Gigabit Ethernet x 4 | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, MIC, RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 2851-SI1, 2851-SM1 | Maße und Gewicht | Tiefe | 16.32 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 1000Base-T - RJ-45 | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 2 x Intel 82571GB |
|
| | |
| | | |
| |